Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Førstehjelpsutstyr CEDERROTH

First Aid Kit Large, Cederroth
FØRSTEHJELPSKOFFERT CEDERROTH, STOR

Art.-nr. 089952021
EAN 7310803901026

Priser vises for kunden etter pålogging
Førstehjelpsutstyr CEDERROTH

Art.-nr. 089952021
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
En førstehjelpsveske som er enkel å ta med til skadestedet


Produktene er utformet for å være brukervennlige og leveres med tydelige instruksjoner.


Dette sikrer at alle kan gi førstehjelp hvor som helst.


En førstehjelpsveske som er enkel å ta med til skadestedet


Produsert av slitesterkt gummimateriale som holder støv, fuktighet og smuss ute.


Bærehåndtak.



Veggholder Veggmontering for førstehjelpsutstyr, produktnr. 0899 520 092 (REF 190400)



Innhold:


3 stk. Cederroth 4-i-1 førstehjelpsbandasje, stor


2 stk. Cederroth 4-i-1 førstehjelpsbandasje, liten


20 x Salvequick-plaster


10 stk. Salvequick-sårserviett


1 x mykt plaster, 6 x 40 cm.


1 x HLR-skjerm


2 x håndtørk


2 x ehanskengangske


1 x trekantet bandasje


1 x redningsfolie


2 x elastisk støttebandasje, 8 cm x 4 m


2 x metallbelagt sårbandasje, 20 x 40 cm.


1 x festenett


1 stk. Cederroth Burn Gel-brannplaster, 10 x 10 cm


1 x saks


1 stk. førstehjelpsveiledning


Mål: B 31 x H 25 x D 8 cm

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

60 mm

Bredde

340 mm

Høyde

250 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Veggbrakett for Cederroth førstehjelpskofferter. Cederroth

VEGGBRAKETT TIL CEDERROTH M OG L KIT