Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Førstehjelpsutstyr
Førstehjelpsutstyr - 1
Førstehjelpsutstyr - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Førstehjelpsutstyr

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
En førstehjelpsveske som er enkel å ta med til skadestedet


Produktene er utformet for å være brukervennlige og leveres med tydelige instruksjoner.


Dette sikrer at alle kan gi førstehjelp hvor som helst.


En førstehjelpsveske som er enkel å ta med til skadestedet


Produsert av slitesterkt gummimateriale som holder støv, fuktighet og smuss ute.


Bærehåndtak.



Veggholder Veggmontering for førstehjelpsutstyr, produktnr. 0899 520 092 (REF 190400)



Innhold:


3 stk. Cederroth 4-i-1 førstehjelpsbandasje, stor


2 stk. Cederroth 4-i-1 førstehjelpsbandasje, liten


20 x Salvequick-plaster


10 stk. Salvequick-sårserviett


1 x mykt plaster, 6 x 40 cm.


1 x HLR-skjerm


2 x håndtørk


2 x ehanskengangske


1 x trekantet bandasje


1 x redningsfolie


2 x elastisk støttebandasje, 8 cm x 4 m


2 x metallbelagt sårbandasje, 20 x 40 cm.


1 x festenett


1 stk. Cederroth Burn Gel-brannplaster, 10 x 10 cm


1 x saks


1 stk. førstehjelpsveiledning


Mål: B 31 x H 25 x D 8 cm