Fuktighetsmåler Protimeter Mini 2000
Moisture meter MINI 2000 PROTIMETER
FUKTIGHETSMÅLER PROTIMETER MINI 2000
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Den robuste og enkle fuktighetsmåleren som måler fukt med pinner integrert i instrumentet.
- Display med LED lys, grønn, gul og rød
- Bruker 1 stk. 9 V Alkalisk batteri
- Leveres med batteri, bæreveske, separt piggprobe med ledning, ekstra målepigger og egen kalibreringsplate.
- 2 års granti
Måling av fuktighet i alle typer treverk med pinner som er integrert i instrumentet. For lettere tilkomst på trange steder kan den medfølgende eksterne piggproben med skjøteledning benyttes. Måling av fuktighet i alle typer rom, bygninger o.l. hvor det er mulig å stikke og hvor fuktighet skal lokaliseres. Måling av fuktighet inne i vegg (i isolasjon o.l.) via lange vegg-prober (tilleggsutstyr).
Min./maks. måleområde for trefuktighet | 6-100 % |
Min./maks. temperaturområde | 0 til 50 °C |
Lengde x bredde x høyde | 180 x 50 x 25 mm |
Materiale til hus | Plast |
Farge | Gul |
Antall oppladbare batterier/batterier | 0 |