Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Dykkertpistol gass GB18-50

Trykkluft spikerpistol GB 18-50
GASSDYKKERTMASKIN GB18-50 1,2MM MINIDYKK

Art.-nr. 0703111864
EAN 4061975805041

Priser vises for kunden etter pålogging
Dykkertpistol gass GB18-50

Art.-nr. 0703111864

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Gassdykkertmaskin GB18-50


  • Ekstremt lett

  • Liten rekyl

  • Kan benyttes ned mot -15 °C

  • Uavhengig av kompressor og luftslange

  • Enkel lading

  • Lister, foringer, tynnpanel og annen finsnekring

  • Bruker gasspatron: Art.nr. 0864 955 165

  • Leveres i koffert med lader og 2 batterier
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for min./maks. spikerlengde

15-50 mm

Egnet for min./maks. spikerdiameter

1,2 - 1,2 mm

Maskinvekt

2,05 kg

Lengde

320 mm

Bredde

86 mm

Høyde

285 mm

Min. innvendig slangediameter

0

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger