Gjengestifter, sortiment 540 stk. i systemkoffert 4.4.1
ISO 4026/4027/4028, stål 45H, innv 6-kt Sysko
GJENGETIFTSORTIMENT DIN 913/914/915
SYSTEMKOFFER


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Gjengestifter, M5, M6 og M8
- DIN EN ISO 4026 med innvendig sekskant og spiss ende (tidligere DIN 913)
- DIN EN ISO 4027 med innvendig sekskant og flat ende (tidligere DIN 914)
- DIN EN ISO 4028 med innvendig sekskant og tapp (tidligere DIN 915)
Stålstyrke 45H tilsvarer en hardhet på 450 HV
Gjengestifter i stål er bare beregnet for bruk under trykkbelastning (se også EN ISO 898-5). Vanlige bruksområder omfatter klemming i en justeringsring eller påføring av trykk på et motstykke. Gjengestifter i stål er derfor ekstremt harde for sikre torsjonskraft i det sekskantede sporet ved stramming/løsning.
Standards | ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028 |
Material | Stål |
Surface | Bar |
Hardhetskategori | 45H |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Number of pieces in assortment/set | 540 PCS |
RoHS-kompatibel | Ja |

SYSINRT-4.4.1-18COMP
SYSTEMKOFFER
SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS2,5-M5X10

SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS2,5-M5X16

SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS3-M6X10

SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS3-M6X16

SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS4-M8X10

SCR-PT-ISO4027-45H-HS2,5-M5X16

SCR-PT-ISO4027-45H-HS3-M6X10

SCR-PT-ISO4027-45H-HS3-M6X16

SCR-PT-ISO4027-45H-HS4-M8X16
SCR-DOGPT-ISO4028-45H-HS2,5-M5X10

SCR-DOGPT-ISO4028-45H-HS2,5-M5X16

SCR-DOGPT-ISO4028-45H-HS3-M6X10

SCR-DOGPT-ISO4028-45H-HS3-M6X16

SCR-DOGPT-ISO4028-45H-HS4-M8X10

SCR-DOGPT-ISO4028-45H-HS4-M8X16