- Gjengestifter, M5, M6 og M8
- DIN EN ISO 4026 med innvendig sekskant og spiss ende (tidligere DIN 913)
- DIN EN ISO 4027 med innvendig sekskant og flat ende (tidligere DIN 914)
- DIN EN ISO 4028 med innvendig sekskant og tapp (tidligere DIN 915)
Stålstyrke 45H tilsvarer en hardhet på 450 HV
Gjengestifter i stål er bare beregnet for bruk under trykkbelastning (se også EN ISO 898-5). Vanlige bruksområder omfatter klemming i en justeringsring eller påføring av trykk på et motstykke. Gjengestifter i stål er derfor ekstremt harde for sikre torsjonskraft i det sekskantede sporet ved stramming/løsning.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.