Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Grunnleggende hylle

Hylle for boltløs reol Basic

Art.-nr. 0957589008
EAN 4056807492780

Priser vises for kunden etter pålogging
Grunnleggende hylle

Art.-nr. 0957589008
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
Solid hylle for middels belastning for utvidelse av de grunnleggende start- og påbyggingshyllene
  • Flerkantet stålhylle, inkludert 4 hyllestøtter

  • Kanthøyde 40 mm med perforeringssystem for ekstra tilbehør

  • Lastekapasitet per lasterom: 150 kg

  • Enkel posisjonering med hyllestøtter (kan monteres uten verktøy)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Heng de medfølgende hyllestøttene i ønsket høyde i reolrammene, og monter hyllene på hyllestøttene.

Instruksjoner

Heng de medfølgende hyllestøttene i ønsket høyde i reolrammene, og monter hyllene på hyllestøttene.

Bredde

1000 mm

Høyde

40 mm

Dybde

600 mm

Materiale

Stålplate

Overflate

Sinkbelagt

Lastekapasitet

150 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Hyllestøtte For boltløs reol

SHLFCLIP-F.STRGSHLF

Støtteelement for å støtte hyller i den boltløse reolen