Gulvskap Med 3 skuffer
Skap med skuffer, Treston
SKAP 1030X430X2000MM 4 HYLLER, 3 SKUFFER
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Åpning i bunn for pallegaffel, (flyttes tomt)
- Nivåskruer for justering av skapet ved plassering på ujevnt underlag
- Vridbar lås inkl. 2 stk nøkler
- Hyller justerbare i 28 mm intervall
- Muligheter for ventilasjon tilkobling i skapets topp - Ø 100 mm
- Perforerte sidepaneler, hullstørrelse: 9x9 mm
Typebeskrivelse | 3 drawers, W 920 x D 345 x H 88 mm |
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | 1030 x 430 x 2010 mm |
Skapfarge | 0 - ikke relevant |
Antall skuffer | 3 STK |
Lastekapasitet til skuff | 30 kg |
Skuffeutforming | 3 skuffer, H 90 mm |
Antall hyller | 4 STK |
Uttrekkingstype | Bred skuff |
Antall dører | 2 STK |
Farge | Vindusgrå, likner på RAL 7012 |
Materiale | Stål |
Overflate | Pulverbelagt |