Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Kontakt oss
Butikker
Kurs
Würth-appen
Ofte stilte spørsmål
Sortering
4 artikkel/artikler med 6 versjoner funnet
Treston gulvskap med skuffer gir robust oppbevaring, med bred skuffuttrekking som tåler 30 kg. Laget av pulverbelagt stål. Skapet har to dører for enkel tilgang
Gulvskap med robust stålstruktur og pulverbelagt overflate, designet for å tåle tung belastning
Romslig skap med vingedør med justerbare hyller
Verktøyskap produsert av hullplater med Ø:4 mm hull for montering av opphengskroker
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.