Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Gulvskap Med 4 hyller

Skap med hyller, Treston
SKAP, GRÅ, 1000X430X2000, M/4 HYLLER

Art.-nr. 0957351002
EAN 4056807573304

Priser vises for kunden etter pålogging
Gulvskap Med 4 hyller

Art.-nr. 0957351002

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Låsbart gulvskap med 4 hyller
  • Åpning i bunn for pallegaffel, (flyttes tomt)

  • Nivåskruer for justering av skapet ved plassering på ujevnt underlag

  • Vridbar lås inkl. 2 stk nøkler

  • Hyller justerbare i 28 mm intervall

  • Muligheter for ventilasjon tilkobling i skapets topp - Ø 100 mm

  • Perforerte sidepaneler, hullstørrelse: 9x9 mm
Merknad

Leveres ferdig montert

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)

1030 x 430 x 2010 mm

Antall hyller

4 STK

Lastekapasitet for hylle

150 kg

Antall dører

2 STK

Farge

Vindusgrå, likner på RAL 7012

Materiale

Stål

Overflate

Pulverbelagt

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Verktøytavle for skap, Treston

VERKTØYTAVLE 983X500MM

Verktøytavle for skap fra Treston i vindusgrå farge, laget av robust stål og pulverbelagt for ekstra holdbarhet. Med en bredde på 983 mm og høyde på 500 mm gir den god plass til organisering av verktøy.
x 1 Ant.
Kabelholder For gulvskap

KABELHOLDER, AVRULLING, SKAP, GRÅ.

Kabelholder for grått gulvskap
x 1 Ant.
Oppsamlingsbrett Oppsamlingsbrett for væske

OPPSAMLINGSBRETT, SKAP, GRÅ

For oppbevaring av kanner og beholdere
x 1 Ant.
Skillevegg Skillevegg, Par

SKILLEVEGG, PAR

Skillevegg for skaphyller
x 1 Ant.
Skuff for skap Treston

SKUFF 100/100 FOR SKAP, GRÅ

Skuff for skap Treston med utvendige mål på 920 x 345 x 88 mm, laget av robust stål for langvarig holdbarhet.
x 1 Ant.
Papirrullholder

PAPIRRULLHOLDER FOR VERKTØYPLATE, SKAP

Papirrullholder i robust metall med en stilren vindusgrå farge som passer til de fleste miljøer. Den er kompakt og har en stålrulle for enkel avrulling av papir.
x 1 Ant.
Slipepapirholder, Treston

SLIPEPAPIRHOLDER FOR VERKTØYPLATE, SKAP

Slipepapirholder Treston er laget av robust metall med pulverbelagt overflate, og har en praktisk stålrulle for enkel bruk. Den kompakte designen sikrer minimal risiko for personskader og materielle skader.
x 1 Ant.
Verktøykroker

KROKER, SETT, 20STK, VERKTØYPLATE, SKAP

Sett med 20 kroker - for å holde orden på verktøy og deler
x 1 Ant.
R1 rett

KROK 300MM TRESTON, 5STK

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Reservedeler for dette produktet:
Skaphylle

HYLLE, 1000X400MM, SKAP, GRÅ

Ekstra hylle for grått skap
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger