Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Gummimatte

Slisikker matte kornet pute

Art.-nr. 071392 922
EAN 4056807258119

Priser vises for kunden etter pålogging
Gummimatte

Art.-nr. 071392 922

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 60 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For å forbedre vedheft og glidekoeffisienter, for å redusere antall surrestropper som trengs ved lasting, og dermed spare tid og redusere kostnader.

Oppfyller kravene i VDI 2700 Blatt 15 og VDI 2700 Blatt 9


Den sklisikre Regupol®-matten overgår minimumkravet med 15-50%, avhengig av materialkombinasjonen



Bestandig mot UV-lys, natriumklorid, drivstoff, osv.


Enkel rengjøring: rist, støvsug, vask, og behandle med høytrykksvasker om nødvendig



  • Tid- og materialbesparende , avhengig av dimensjoner, 2 paller kan sikres mot å skli ved bruk av én matte

  • Kan avhendes med husholdningsavfall i samsvar med EAK-avfallskode 070299 og i samsvar med lokale bestemmelser.

  • Kan også brukes for å forhindre skader på varer, eller som dekkmatter
Merknad

Lasteflaten må feies ren for å oppnå god glimotstand.



Siden eksterne påvirkninger er vanskelig å beregne i praksis (fuktighet, skitne lasteflater osv.), anbefaler vi at du for vår LASI kalkulator, art. 0990 120 009, antar en friksjonskoeffisient på 0,6 µ når du utformer lastsikring.



Kan brukes flere ganger før du når lovpålagt tilstand for kassering i henhold til tester utført av VDZ Dortmund.


Den lovpålagte tilstanden for kassering nås når rifter, hull eller knusing oppstår, eller det er kontakt med oljer, drivstoff, kjemikalier osv.

Grunnmaterialet til de sklisikre mattene er det merkede produktet Regupol® 7210 LS Plus, basert på SBR/NBR og testet av ulike institutter, inkludert Frauenhofer Institut IML, DEKRA, Deutsche Bahn AG, TÜV Nord, IFV, TUL-LOG, BIA, VDZ GmbH


  • Strekkfasthet basert på DIN EN ISO 1798 ≥ 0,60 N/mm²

  • Forlengelse ved riving basert på DIN EN ISO 1798 ≥ 60 %
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for

Tung belastning, Normal last

Min. friksjon

0,6 µ

Maks. friksjon

0,8 µ

Materialtykkelse

8 mm

Min./maks. temperaturområde

-40 til 115 °C

Materiale

Gummipartikler

Farge

Black with green and yellow color particles

Bredde

300 mm

Lengde

200 mm

Beleggvekt per m²

6,88 kg

Volumvekt

860 kg/m³

Min. forlengelse ved brudd

60 %

Byggevareklasse/betingelser

E / i henhold til DIN EN 13501-1

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger