Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Gummimatte
For å forbedre vedheft og glidekoeffisienter, for å redusere antall surrestropper som trengs ved lasting, og dermed spare tid og redusere kostnader.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Oppfyller kravene i VDI 2700 Blatt 15 og VDI 2700 Blatt 9
Den sklisikre Regupol®-matten overgår minimumkravet med 15-50%, avhengig av materialkombinasjonen
Bestandig mot UV-lys, natriumklorid, drivstoff, osv.
Enkel rengjøring: rist, støvsug, vask, og behandle med høytrykksvasker om nødvendig
- Tid- og materialbesparende , avhengig av dimensjoner, 2 paller kan sikres mot å skli ved bruk av én matte
- Kan avhendes med husholdningsavfall i samsvar med EAK-avfallskode 070299 og i samsvar med lokale bestemmelser.
- Kan også brukes for å forhindre skader på varer, eller som dekkmatter
Grunnmaterialet til de sklisikre mattene er det merkede produktet Regupol® 7210 LS Plus, basert på SBR/NBR og testet av ulike institutter, inkludert Frauenhofer Institut IML, DEKRA, Deutsche Bahn AG, TÜV Nord, IFV, TUL-LOG, BIA, VDZ GmbH
- Strekkfasthet basert på DIN EN ISO 1798 ≥ 0,60 N/mm²
- Forlengelse ved riving basert på DIN EN ISO 1798 ≥ 60 %
Lasteflaten må feies ren for å oppnå god glimotstand.
Siden eksterne påvirkninger er vanskelig å beregne i praksis (fuktighet, skitne lasteflater osv.), anbefaler vi at du for vår LASI kalkulator, art. 0990 120 009, antar en friksjonskoeffisient på 0,6 µ når du utformer lastsikring.
Kan brukes flere ganger før du når lovpålagt tilstand for kassering i henhold til tester utført av VDZ Dortmund.
Den lovpålagte tilstanden for kassering nås når rifter, hull eller knusing oppstår, eller det er kontakt med oljer, drivstoff, kjemikalier osv.
Grunnmaterialet til de sklisikre mattene er det merkede produktet Regupol® 7210 LS Plus, basert på SBR/NBR og testet av ulike institutter, inkludert Frauenhofer Institut IML, DEKRA, Deutsche Bahn AG, TÜV Nord, IFV, TUL-LOG, BIA, VDZ GmbH
- Strekkfasthet basert på DIN EN ISO 1798 ≥ 0,60 N/mm²
- Forlengelse ved riving basert på DIN EN ISO 1798 ≥ 60 %
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.