Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

HYDRAULIKKSLANGE 4 SP+, 3 LAG

Hydraulikkslange 3T
HYDRAULIKKSLANGE 3 LAG 4SPPLUS 3/4

Art.-nr. 5973002212

EAN 4099618379666

Priser vises for kunden etter pålogging
HYDRAULIKKSLANGE 4 SP+, 3 LAG

Art.-nr. 5973002212

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hydrauliske systemer for overføring av olje, drivstoff, luft og vann

4SP+ slangen leveres med 3 lag stålfletting. Denne såkalte skogbruksmaskinslangen har en god trykklasse.


  • Gode vær- og slitasjebestandighet.

  • 30 % mindre bøyeradius og høyere kompresjonsstyrke enn foreskrevet i DIN 20023 4SP / EN 857 4SP.

  • Driftstemperaturer: –40 °C til +100 °C, kortvarig opp til +125 °C.

  • Egnet for overføring av olje, drivstoff, luft og kaldt vann.

  • Utvendig lag er svart for ekstra beskyttelse og holdbarhet.

  • Typebeskrivelse: Indunorm 4SP+.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Hydraulikkslange 3 lag er egnet for bruk i hydrauliske systemer for overføring av olje, drivstoff, luft og vann.

Innvendig diameter

3/4 in

Driftstrykk

375 bar

Bøyeradius

260 mm

Materialet til det ytre laget

Modifisert naturgummi

Sprengtrykk

1500 bar

Min./maks. temperaturbestandighet

-40 til 100 °C

Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet

120 °C

Materiale på innvendig kjernelag

Nitril

Vekt per meter

1,33 kg

Farge på det utvendige laget

Svart

Rullengde

0 m

Typebeskrivelse

Indunorm 4SP+

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Hylse 4lag S0420

PRESSHYLSE SKIVE 1/2 4 SP

Hylse for en 4SP-spiralslange, modell som kan skrelles
x 1 Ant.
Hylse 4lag S0420

PRESSHYLSE SKIVE 3/4 4 SP

Hylse for en 4SP-spiralslange, modell som kan skrelles
x 1 Ant.
Hylse 4lag S0420

PRESSHYLSE SKIVE 1 4 SP

Hylse for en 4SP-spiralslange, modell som kan skrelles
x 1 Ant.
Hylse 4lag S0420

PRESSHYLSE SKIVE 5/8 4 SP

Hylse for en 4SP-spiralslange, modell som kan skrelles
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger