Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrue med flatt halvrundt hode og sekskant DIN 34805-1 A2-070 rustfritt stål,

Din 34805-1 A2 rustfritt stål 070 TX

Art.-nr. 0098030612

EAN 4062856508204

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrue med flatt halvrundt hode og sekskant DIN 34805-1 A2-070 rustfritt stål,

Art.-nr. 0098030612
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
Økt produktivitet ved montering



Når elementer settes sammen ved hjelp av sekskantformede fester (TX), overføres kraften til et stort overflateareal på drivsporets flanker i stedet for å fokuseres på ett punkt, som med sekskantede drivspor. Dette gir en rekke fordeler:


  • Lite maskinslitasje

  • Verktøyet glir ikke fordi kraften fordeles optimalt
Merknad

På grunn av hodegeometrien har ikke skruene fullt belastbarhet, se DIN EN ISO 3506-1

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M6

Lengde (l1)

12 mm

Hodediameter (dk)

10,5 mm

Hodehøyde (k1)

3,3 mm

Standarder

DIN 34805-1

Materiale

Rustfritt stål A2

Fasthetsklasse

070

Overflate

Bar

Hodetype

Halvrundt hode

Drevtype

Innvendig torx

Innvendig drev

TX30

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Produktklasse

A

RoHS-kompatibel

Ja

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sekskantmutter ISO 4032 A2-70 rustfritt stål

6-KTMUTTER ISO 4032-A2/70-NV10-M6

ISO 4032 bart A2-70 rustfritt stål
x 100 Ant.
Serratert flensemutter A2 rustfritt stål(lingnende DIN 6923)

NUT-SER-SIDIN6923-A2-WS10-M6

Med låseskrue
Kilelåsskive Smal form A4 syrefast

DOBLE KILELÅSESKIVER DIN 25201-M6-A4

Kilelåsskive - sikrer effektivt lateralt lastede, vibrerende skruforbindelser og skruforbindelser med utsatt for oscillasjoner mot selvsvinging
x 100 Ant.