Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skrue med flatt halvrundt hode og sekskant DIN 34805-1 A2-070 rustfritt stål,
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Økt produktivitet ved montering
Når elementer settes sammen ved hjelp av sekskantformede fester (TX), overføres kraften til et stort overflateareal på drivsporets flanker i stedet for å fokuseres på ett punkt, som med sekskantede drivspor. Dette gir en rekke fordeler:
- Lite maskinslitasje
- Verktøyet glir ikke fordi kraften fordeles optimalt
På grunn av hodegeometrien har ikke skruene fullt belastbarhet, se DIN EN ISO 3506-1
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.