Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Håndholdt batterisirkelsag AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

Håndholdt batterisirkelsag AHKS 18-68-COMPACT
BATTERISIRKELSAG AHKS 18-68 ESKE 2X5AH

Art.-nr. 5701411007
EAN 4065746442749

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Robust og kraftig M-CUBE håndholdt batterisirkelsag for trearbeid
  • Innebygd overbelastnings- og overtemperaturvern beskytter maskinen mot overbelastning

  • Lang levetid for motor: Effektiv, børsteløs EC-motor med strømreserver om krever lite vedlikehold

  • Ekstra beskyttelse mot spon ved hjelp av dekkgitter over ventilasjonsåpninger

  • Sikkert arbeid, ettersom maskinen bare kan startes opp ved å trykke på utløserknappen og dødmannsbryteren parallelt

  • Høy skjæredybde på 68 mm muliggjør universell bruk på byggeplassen

  • Kompatibel med føringsskinne
Bruksområde
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

18 V/DC

Maks. tomgangsturtall

4400 o/min

Egnet for bordiameter

30 mm

Sagbladdiameter

190 mm

Maks. kuttedybde ved 90 grader

68 mm

Maks. kuttedybde ved 45 grader

50 mm

Grunnplatelengde x grunnplatebredde

300 x 185 mm

Maskinvekt med oppladbart batteri

4,6 kg

Antall oppladbare batterier/batterier

2 STK

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

5 Ah

Håndholdt batterisirkelsag AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE inkludert:
1 x
Sirkelsagblad for batteridrevne sirkelsager

SIRKELSAGBLAD HM 190X1,8/1,2X30 24T

Beskrivelse:
Diameter x sagebredde/hovedbladtykkelse x borhull: 190 x 1,8 / 1,2 x 30 mm; Antall tenner: 24 STK
For mobil bruk og presise kutt i materialet, spesielt for batteridrevne håndholdte sirkelsager.
Antall: 1 x
Oppladbart batteri Li-ion 18 V BASIC M-CUBE Li-ion 18 V BASIC M-CUBE
2 x
Oppladbart batteri Li-ion 18 V BASIC M-CUBE Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATTERI M-CUBE BASIC 18V/5,0AH LI-ION

Beskrivelse:
5 Ah
Kompakt og kraftig 18-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
Antall: 2 x
Lader ALG 18 V, M-CUBE ALG 18 V M-CUBE
1 x
Lader ALG 18 V, M-CUBE ALG 18 V M-CUBE

BATTERILADER ALG 18/46 FAST

Beskrivelse: For lading av Li-ion 18V M-CUBE BASIC-batterier
Antall: 1 x
Empty case f cordl. hand-held circ. saw AHKS 18-68
1 x
Empty case f cordl. hand-held circ. saw AHKS 18-68

CASE-EMPTY-AHKS 18-68 COMPACT

Beskrivelse: For M-CUBE AHKS 18-68 COMPACT cordless hand-held circular saw
Antall: 1 x
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
Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sirkelsagblad for batteridrevne sirkelsager

SIRKELSAGBLAD HM 190X1,8/1,2X30 24T

For mobil bruk og presise kutt i materialet, spesielt for batteridrevne håndholdte sirkelsager.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Styreskinne Kobling for sirkelsag

GUIDRL-FS80-HKS/TKS/AHKS

Passer til AHKS 18-68 KOMPAKT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 Ant.
Styreskinne Kobling for sirkelsag

FØRINGSSKINNE SIRKELSAG 160 CM HKS55

Passer til AHKS 18-68 KOMPAKT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 Ant.
Kontakt for styreskinne

CONPCE-F.GUIDRL-FSV-HKS

kobler sammen styreskinnene i én del
x 1 Ant.
Oppladbart batteri Li-ion 18 V BASIC M-CUBE Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATTERI M-CUBE BASIC 18V/2,0AH LI-ION

Kompakt og kraftig 18-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
x 1 Ant.
Oppladbart batteri Li-ion 18 V BASIC M-CUBE Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATTERI M-CUBE BASIC 18V/4,0AH LI-ION

Kompakt og kraftig 18-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sirkelsagblad for batteridrevne sirkelsager

SIRKELSAGBLAD HM 190X1,8/1,2X30 30T

For mobil bruk og presise kutt i materialet, spesielt for batteridrevne håndholdte sirkelsager.
x 1 Ant.
Sirkelsagblad for batteridrevne sirkelsager

SIRKELSAGBLAD HM 190X1,8/1,2X30 42T

For mobil bruk og presise kutt i materialet, spesielt for batteridrevne håndholdte sirkelsager.
x 1 Ant.
Vernebriller FS 2020-01

FULLVISNGOGL-FS2020-01

Perfekt beskyttelse kombinert med innovativ design
WNA 200/F hørselsvern Med utmerkede støydemingsegenskaper, høydejusterbart hodebånd og øre klokker med kontrastfarge

HØRSELSVERN HIGH VIZ

Med utmerkede støydempingsegenskaper, høydejusterbart hodebånd og øre klokker med kontrastfarge