Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Håndholdt batterisirkelsag AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
Robust og kraftig M-CUBE håndholdt batterisirkelsag for trearbeid
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Innebygd overbelastnings- og overtemperaturvern beskytter maskinen mot overbelastning
- Lang levetid for motor: Effektiv, børsteløs EC-motor med strømreserver om krever lite vedlikehold
- Ekstra beskyttelse mot spon ved hjelp av dekkgitter over ventilasjonsåpninger
- Sikkert arbeid, ettersom maskinen bare kan startes opp ved å trykke på utløserknappen og dødmannsbryteren parallelt
- Høy skjæredybde på 68 mm muliggjør universell bruk på byggeplassen
- Kompatibel med føringsskinne
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.