Håndholdt brannslukningsapparat for litium-ionbatterier AVD
Brannslukningsapparat AVD
AVD SLOKKER LH IO 6 L
Art.-nr. 9501007988
EAN 7320896002289

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Sertifisert i henhold til EN3-7
- Som et slukkemiddel, et miljøvennlig ADV-stoff som effektivt undertrykker tilløp til brann
- Effektklasse 13A
- Brukstemperatur fra +5 °C til +60°C
- Innhold: 6 l
- Brannslukningsmidler må skiftes hvert femte år
Dataark(X)
Drivmiddel | Nitrogen |
Innhold | 6 l |
Vekt av innhold | 6 kg |