Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Håndholdt brannslukningsapparat for litium-ionbatterier AVD
Slukker branner fra litium-ionbatterier og faste metaller
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Sertifisert i henhold til EN3-7
- Som et slukkemiddel, et miljøvennlig ADV-stoff som effektivt undertrykker tilløp til brann
- Effektklasse 13A
- Brukstemperatur fra +5 °C til +60°C
- Innhold: 6 l
- Brannslukningsmidler må skiftes hvert femte år
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.