Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hexalobular-type skrue med rundt flatt, lavt hode

ISO 14580 rustfritt stål, A2,

Art.-nr. 40023 5
EAN 4049557383071

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

ISO 14580 A2-70 rustfritt stål
Merknad

Økt produktivitet ved montering



Når elementer settes sammen ved hjelp av sekskantformede fester (TX), overføres kraften til et stort overflateareal på drivsporets flanker i stedet for å fokuseres på ett punkt, som med sekskantede drivspor. Dette gir en rekke fordeler:


  • Redusert verktøyslitasje

  • Verktøyet glir ikke fordi kraften fordeles optimalt

  • Ingen skade på overflatebelegget

  • Ingen vingling

  • Skruen fester seg godt


Hexalobulare bits må være i samsvar med DIN EN ISO 10664


  • Resultatet er at tilkoblingselementer med hexalobulare hoder er standardiserte og kan brukes over hele verden

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M3

Lengde (l1)

5 mm

Hodediameter (dk)

5,5 mm

Hodehøyde (k1)

2,4 mm

Standarder

ISO 14580

Materiale

Rustfritt stål A2

Fasthetsklasse

70

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Lav sylinderhodet

Drevtype

Innvendig torx

Innvendig drev

TX10

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

0,5 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Produktklasse

A

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger