Roterende laser RL2-14 rød
Roterende laser RL2-14
LASER ROTERENDE RL2-14
Art.-nr. 5709300302
EAN 4053479208305
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Svært høy nøyaktighet, selv i dårlige værforhold
Overholder ISO 17123-6
Sparer tid
Automatisk nivåregulering på få sekunder
Forhindrer nivåjusteringsfeil
Automatisk nivåovervåking forhindrer feil som skyldes vind, myke overflater og støt mot stativet.
Fullstendig beskyttelse mot skitt og vann
Beskyttelsesklasse IP67
Leveres uten batterier
- Overføringsnivåer
- Horisontal justering innendørs og utendørs
- Overvåk utgravingen av fundamentgroper
- Senk tak
Laserkategori | 2 |
Rekkevidde | 400 m |
Målenøyaktighet (per lengde) | 1 mm/10m |
Automatisk nivåreguleringsområde (+/-) | 5 Degree |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Type oppladbart batteri/batteri | Alkali |
Antall oppladbare batterier/batterier | 4 STK |
Min./maks. lagringstemperatur | -20 til 70 °C |
Min. påføringstemperatur | -10 °C |
Min. lagringstemperatur | -20 °C |
Maks. påføringstemperatur | 50 °C |
Maks. bruksvarighet | 60 h |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.