Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Horisontal rotasjonslaser RL2-14
Spesielt utformet for utendørs bruk. Svært robust, har lang levetid og er enkel å bruke. Det glassfiberforsterkede kompositthuset gjør at RL2-14 passer perfekt for bruk på anleggsplasser
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Svært høy nøyaktighet, selv i dårlige værforhold
Overholder ISO 17123-6
Sparer tid
Automatisk nivåregulering på få sekunder
Forhindrer nivåjusteringsfeil
Automatisk nivåovervåking forhindrer feil som skyldes vind, myke overflater og støt mot stativet.
Fullstendig beskyttelse mot skitt og vann
Beskyttelsesklasse IP67
Leveres uten batterier
- Overføringsnivåer
- Horisontal justering innendørs og utendørs
- Overvåk utgravingen av fundamentgroper
- Senk tak
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.