Hurtigkobling skru VALCON – HANN
Skruehurtigkobling SM
SKRUKUPLING HAN.1 1/2
Art.-nr.
0866999385
EAN 4048418129001
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Koblingen er mekanisk robust, og hunn- og hanndelene kan ikke kobles fra hverandre ved et uhell, noe som gjør produktet egnet for bruk under ugunstige forhold og under høyt trykk. Bruksområder: industri, stålarbeid, petroleumsindustri, driftsmateriell og industrikjøretøy
Driftstemperatur | Overflatebehandling | Ventiltype | Tilkobling/ frakobling | Trykkobling | Materiale | Omkoblbar |
-25 °C til 100 °C | MATE 500 (Crlll) | Skiveventil | Skru inn for å koble til/ skru ut for å koble fra | Med resttrykk | Stål | • ISO 14540 |