Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hurtigtakanker W-DS/S Med kroker

Hurtiganker for tak W-DS/S
W- DS/S FJÆRANKER MED ØYE ØINNV 9MM 6X75

Art.-nr. 0905363001
EAN 4050641979339
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Rask og enkel å monetere for hånd For oppheng i betong, sinkbelagt stål, med krok
  • Raskt og enkelt å montere

  • Enklere og raskere å bore

  • Krever ikke spesiell maskin eller monteringsverktøy

  • Enkelmonatsje: Dytt ankeret inn, trekk det mot deg - ferdig

  • Forankring ved friksjonslåsing – kontrollert ekspansjonsanker

For montering av ikke-bærende bygninsgdeler i betong Europeisk teknisk godkjenning ETA-13/0490


  • Dimensjonering i samsvar med «Retningslinjer for europeisk teknisk godkjenning (ETAG) for metallankere i betong» vedlegg C, dimensjoneringsmetode C

  • Ankeret har europeisk teknisk godkjenning for bruk armert og uarmert betong med en fasthetsklasse på min. C20/25 og maks. C50/60 ihht EN 206-1:2000-12.

  • Forankring parvis eller som ankergruppe av ikke bærende bygningsdeler med ETA i betong i risset (strekksone) og rissfri betong (trykksone)

For montering av ikke-bærende bygninsgdeler i betong Europeisk teknisk godkjenning ETA-13/0490


  • Dimensjonering i samsvar med «Retningslinjer for europeisk teknisk godkjenning (ETAG) for metallankere i betong» vedlegg C, dimensjoneringsmetode C

  • Ankeret har europeisk teknisk godkjenning for bruk armert og uarmert betong med en fasthetsklasse på min. C20/25 og maks. C50/60 ihht EN 206-1:2000-12.

  • Forankring parvis eller som ankergruppe av ikke bærende bygningsdeler med ETA i betong i risset (strekksone) og rissfri betong (trykksone)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Egner seg til å feste: lette takplater og undertak, undertakstrukturer med ståltrådkrok, ståltrådoppheng, hengebraketter, lysstrimler, lysskinner, lamper, kabler, kjeder osv.

  • Ankeret kan kun brukes innendørs i tørre og oppvarmede rom.
Ytelsesdata
Karakteristsike verdier
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Utblåsningspære for rengjøring av borehull med mindre diameter

BLÅSEPUMPE LIGHT

For cleaning drill holes with a smaller diameter