Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hurtigtakanker W-DS/S Med kroker
Rask og enkel å monetere for hånd For oppheng i betong, sinkbelagt stål, med krok
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Raskt og enkelt å montere
- Enklere og raskere å bore
- Krever ikke spesiell maskin eller monteringsverktøy
- Enkelmonatsje: Dytt ankeret inn, trekk det mot deg - ferdig
- Forankring ved friksjonslåsing – kontrollert ekspansjonsanker
For montering av ikke-bærende bygninsgdeler i betong Europeisk teknisk godkjenning ETA-13/0490
- Dimensjonering i samsvar med «Retningslinjer for europeisk teknisk godkjenning (ETAG) for metallankere i betong» vedlegg C, dimensjoneringsmetode C
- Ankeret har europeisk teknisk godkjenning for bruk armert og uarmert betong med en fasthetsklasse på min. C20/25 og maks. C50/60 ihht EN 206-1:2000-12.
- Forankring parvis eller som ankergruppe av ikke bærende bygningsdeler med ETA i betong i risset (strekksone) og rissfri betong (trykksone)
For montering av ikke-bærende bygninsgdeler i betong Europeisk teknisk godkjenning ETA-13/0490
- Dimensjonering i samsvar med «Retningslinjer for europeisk teknisk godkjenning (ETAG) for metallankere i betong» vedlegg C, dimensjoneringsmetode C
- Ankeret har europeisk teknisk godkjenning for bruk armert og uarmert betong med en fasthetsklasse på min. C20/25 og maks. C50/60 ihht EN 206-1:2000-12.
- Forankring parvis eller som ankergruppe av ikke bærende bygningsdeler med ETA i betong i risset (strekksone) og rissfri betong (trykksone)
- Egner seg til å feste: lette takplater og undertak, undertakstrukturer med ståltrådkrok, ståltrådoppheng, hengebraketter, lysstrimler, lysskinner, lamper, kabler, kjeder osv.
- Ankeret kan kun brukes innendørs i tørre og oppvarmede rom.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.