Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Høytrykksspyler varmtvann 230V - 3fas HDR HW 190-15

Høytrykksspyler, varmt vann HDR-HW 190-15
HØYTRYKKSPYLER VARMTVANN 230V HW 190-15

Art.-nr. 0701019015
EAN 4061975350725

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Høytrykksspyler med slangetrommel
HDR HW 190-15 har et rustfritt stående brennkammer som sørger for maksimal varmeoverføring.

Den har utvendig påfylling av drivstoff.

HDR HW 190-15 er utstyrt med det unike T-stabilisatorsystemet, en eksklusiv enhet som sørger for den mest stabile varmeytelsen og dermed gir bedre rengjøringsresultater.

Enkel og funksjonell design gjør den bruker- og service vennlig.
MerknadOBS/Advarlsel

Maskinen skal oppbevares i et frostfritt miljø.

Hvis dette ikke er mulig må alle deler tømmes for vann for å unngå frostskader.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdePasser perfekt til selvstendige næringsdrivende, kjøretøyvask og landbruket.

InstruksjonerSIKKERHETSFUNKSJONER:

DTS - DELAYED TOTAL STOP - Stopper maskinen etter 30min fra pistolhåndtaket slippes

MLC - MICRO LEAKAGE CONTROL - Stopper maskinen hvis det oppstår lekkasje i høytrykkskretsen

NCC - LANCE NOZZLE CLOGGED CONTROL - Stopper maskinen ved tett dyse

WHC - WORKING HOURS COUNTER - Elektronisk timeteller som indikerer antall arbeidstimer til maskinen

FPS - FLOODING PREVENTION SYSTEM - Stopper maskinen etter 60 minutter sammenhengende bruk

DRP - DRY RUNNING PROTECTION - Stopper maskinen ved vannmangel

IBD - IGNITION BOILER DELAY - Forsikrer et lavt røykutslipp når brenneren starter

ATC - AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL - Gir en kontant temperatur i brennerkjelen

MCL - MAINTENANCE CHECK LED - Indikator LED som varsler når det er behov for service (ved 200 timer)
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Dobbel skum injektor ST-164

DOBBEL SKUM INJECTOR ST-164 1,3/17

Dobbel blandeventil for såpe og vann i rustfritt stål
x 1 Ant.
Skumrens Easy-Foam

EASYFOAM 365 SKUMSETT

x 1 Ant.
Skumrens Easy-Foam

EASYFOAM 365+ SKUMSETT CARGO

x 1 Ant.
Trykkslange TENO

TENO VANNSLANGE 13MM EPDM 20BAR

En vannslange av høy kvalitet for krevende bruksområder, også for høye temperaturer.
x 40 Ant.
Trykkslange TENO

TENO VANNSLANGE 16MM EPDM 20BAR

En vannslange av høy kvalitet for krevende bruksområder, også for høye temperaturer.
x 40 Ant.
Trykkslange TENO

TENO VANNSLANGE 19MM EPDM 20BAR

En vannslange av høy kvalitet for krevende bruksområder, også for høye temperaturer.
x 40 m
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Super X Shampo Shampo med voks

SUPER X SHAMPO 25 LITER

Super X Shampo voks
x 1 Ant.
Alkalisk Cargo avfetting Konsentrert vannbasert vaskemiddel for tunge vaskeoppgaver.

ALKALISK CARGO AVFETTING 25L

Miljøvennlig, biologisk nedbrytbar
x 1 Ant.
Super X-Clean

SUPER X CLEAN VASKEMIDDEL 25 LITER

Vannbasert rengjøringsmiddel som effektivt fjerner krevende smuss og er økonomisk å bruke
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger