Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Høytrykksspyler varmtvann 230V - 3fas HDR HW 190-15
Høytrykksspyler med slangetrommel
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Den har utvendig påfylling av drivstoff.
HDR HW 190-15 er utstyrt med det unike T-stabilisatorsystemet, en eksklusiv enhet som sørger for den mest stabile varmeytelsen og dermed gir bedre rengjøringsresultater.
Enkel og funksjonell design gjør den bruker- og service vennlig.
Maskinen skal oppbevares i et frostfritt miljø.
Hvis dette ikke er mulig må alle deler tømmes for vann for å unngå frostskader.
DTS - DELAYED TOTAL STOP - Stopper maskinen etter 30min fra pistolhåndtaket slippes
MLC - MICRO LEAKAGE CONTROL - Stopper maskinen hvis det oppstår lekkasje i høytrykkskretsen
NCC - LANCE NOZZLE CLOGGED CONTROL - Stopper maskinen ved tett dyse
WHC - WORKING HOURS COUNTER - Elektronisk timeteller som indikerer antall arbeidstimer til maskinen
FPS - FLOODING PREVENTION SYSTEM - Stopper maskinen etter 60 minutter sammenhengende bruk
DRP - DRY RUNNING PROTECTION - Stopper maskinen ved vannmangel
IBD - IGNITION BOILER DELAY - Forsikrer et lavt røykutslipp når brenneren starter
ATC - AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL - Gir en kontant temperatur i brennerkjelen
MCL - MAINTENANCE CHECK LED - Indikator LED som varsler når det er behov for service (ved 200 timer)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.