ISO 4014/4032 rustfritt stål A2 blank
ISO 4014/4032 rustfritt stål A2 blank
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M12 |
Lengde (l1) | 140 mm |
Hodehøyde (k1) | 7,5 mm |
Ekstern drift (s1) | SW18 |
Standarder | ISO 4014, EN 15048-1 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
Hodetype | Sekskantet hode |
Design | Med sekskantmutter EN ISO 4032 |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Regulert område | EN 15048 |
Konstruksjonsprodukt | Ja |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Ja |
RoHS-kompatibel | Ja |