Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sekskantbolt med skaft SB-beslag DIN EN 15048-1 ISO 4014 A2-70 rustfritt stål, , med mutter ISO 4032
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter


Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon. Rustfritt stål A2-70.
- Sekskantbolt med skaft i tråd med DIN EN ISO 4014 og sekskantmutter i tråd med DIN EN ISO 4032.
SB = Structural bolt, bolter og muttere i henhold til DIN EN 15048 må merkes med SB.
På grunn av batchsporbarhet kan disse artiklene bare kjøpes fra og lagres direkte av produsenten og er derfor ekskludert fra bytte eller retur.
ISO 4014 erstatter DIN 931 | Det er noen likheter | Nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22.
Regulert byggvare med CE-merking.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.