Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Innredningsmodul Verkstedinnredning C213

Verkstedinnredning KEEN SPACE C213
VERKSTEDINNREDN C213 M/OVERSKAP 2,1M

Art.-nr. W300000213

EAN 4099618785160

Priser vises for kunden etter pålogging
Innredningsmodul Verkstedinnredning C213

Art.-nr. W300000213

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Verkstedinnredning med verktøyvogn og overskap
Jet-svart finish og seks romslige skuffer, samt oppbevaringsrom
ABS topplate for økt motstandsdyktighet mot kjemikalier
  • 2,1 m konfigurasjon bestående av:

  • 1 skuffemodul bestående av 5 skuffer med en maksimal kapasitet på 30 kg hver og en nøkkellåsenhet

  • 1 modul med åpen hylle og stor skuff i den nedre delen med 2 beholdere for separat oppsamling av avfall

  • Verktøyvogn bestående av 6 skuffer med sentrallåsesystem

  • 3 veggpaneler med runde hull, kompatibelt med Würth opphengssystem

  • 3 hengeskap 60 cm og 90 cm brede (WB-HR6 og WB-HR9)

  • Struktur i polyesterpulverlakkert metallplate, forhåndsmontert med lett justerbare føtter og håndtak lakkert i lysegrå RAL 9006

  • Dimensjoner: 63 cm x 210 cm x H 200 cm - RAL 9005

  • Ekstra 210 cm benkeplate dekket av 3 mm tykk ripefast ABS for å dekke flaten og holde overflaten motstandsdyktig over tid.
Merknad

Ekstra høyskap og moduler kan bestilles for komplementering


Handtak lakkert i RAL 9006

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Innredningsmodul ideell for verksteder, produksjonsbedrifter og industrielle miljøer hvor effektiv lagring og organisering av verktøy og utstyr er nødvendig.

Typebeskrivelse

Verkstedinnredning

Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)

210 x 60 x 196 cm

Bredde x dybde

210 x 60 cm

Arbeidshøyde

90 cm

Antall skuffer

6 STK

Lastekapasitet til skuff

30 kg

Farge på ramme

Jet black RAL 9005

Farge på skuff

Jetsvart RAL 9005

Overflate

Plastbelagt

Lastekapasitet

30 kg

Bordflatetykkelse

4,3 cm

Farge

Jetsvart RAL 9005

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Verksted høyskap WB-CH9 med dobbel dør

HØYSKAP DOBBEL DØR WB-CH9

Verksted høyskap som gir en romslig og robust oppbevaringsløsning
Dobbel dør for god tilgang
Hyller med 30 kg lastekapasitet
x 1 Ant.
Verksted høyskap WB-CH6 med enkel dør

HØYSKAP ENKEL DØR WB-CH6

Verksted høyskap med enkel dør i jetsvart lakk
God lagringsplass med tre hyller som tåler opptil 30 kg hver
Robust stålmateriale og lakkert overflate sikrer god holdbarhet
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger