Innslagsanker W-ED
Innslagsanker W-ED for kjernebor elektrolytisk forsinket
INNSL-/KJERNEB.ANK. ELZN M12 L.50 BOR.16

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rask, kostnadseffektiv montering takket være liten borehulldybde
- Maksimum sikkerhet takket være høy bæreevne i rissfri betong
- Sikker og riktig montasje ved bruk av tilhørende ekspansjonsdor
- Installasjonstype: Installasjon med låsekile
- Umiddelbar belastbar
Påmonteringsdel kan demonteres
Påmonteringsdel kan festes ved hjelp av skruer eller gjengestenger
W-ED M12:
Ankerets ekstra solide yttervegg gir god sikring mot at det bryter ut av forankringsmaterialet - også ved plutselig belastning fra kjerneboret. Skal installeres med et spesifikt moment.
W-ED DW15:
- Svært allsidig: Variable stanglengder og klemmestyrker kan brukes
- Gjenger som ikke tilsmusses så lett
- Tidsbesparende: Ikke nødvendig å trekke til med spesifikt moment
DYWIDAG® innvendige gjenger (DYWIDAG® er et registrert varemerke for Walter Bau AG)
- Ankeret kan bare brukes til forankringer med hovedsaklig statisk last eller delvis statisk last; W-ED M12 (uten godkjenning)
- Kan brukes i rissfri betong >= C20/25 og trykkfast naturstein Høyere kapasiteter i betong med høyere trykkfasthet
- Egner seg for forankring av kjernebor
W-ED DW (ikke godkjent)
- Kan brukes i rissfri betong >= 15/20 opptil maks. C50/60 og naturstein som tåler kompresjon / høyere verdier er mulig for betong med høyere trykkfasthet
- Festing av forskaling i sement blandet på stedet
- Fester hjørneelementer med muring av vertikale kanter
Pluggdiameter | 12 mm |
Plugglengde (L H) | 50 mm |
Gjengetype x ankerdiameter | M12 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Nominell bordiameter (d 0) | 16 mm |
Borehulldybde (h 0) | 54 mm |
Dreiemoment under forankring (T inst) | 35 Nm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.