Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Innslagsanker W-ED
Innslagsanker med innvendig metriske gjenger for forankring i betong, elektrolytisk forsinket stål i størrelse M12 (for kjernebor) og DW 15 (DYWIDAG innvedige gjenger DW15)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Rask, kostnadseffektiv montering takket være liten borehulldybde
- Maksimum sikkerhet takket være høy bæreevne i rissfri betong
- Sikker og riktig montasje ved bruk av tilhørende ekspansjonsdor
- Installasjonstype: Installasjon med låsekile
- Umiddelbar belastbar
Påmonteringsdel kan demonteres
Påmonteringsdel kan festes ved hjelp av skruer eller gjengestenger
W-ED M12:
Ankerets ekstra solide yttervegg gir god sikring mot at det bryter ut av forankringsmaterialet - også ved plutselig belastning fra kjerneboret. Skal installeres med et spesifikt moment.
W-ED DW15:
- Svært allsidig: Variable stanglengder og klemmestyrker kan brukes
- Gjenger som ikke tilsmusses så lett
- Tidsbesparende: Ikke nødvendig å trekke til med spesifikt moment
DYWIDAG® innvendige gjenger (DYWIDAG® er et registrert varemerke for Walter Bau AG)
- Ankeret kan bare brukes til forankringer med hovedsaklig statisk last eller delvis statisk last; W-ED M12 (uten godkjenning)
- Kan brukes i rissfri betong >= C20/25 og trykkfast naturstein Høyere kapasiteter i betong med høyere trykkfasthet
- Egner seg for forankring av kjernebor
W-ED DW (ikke godkjent)
- Kan brukes i rissfri betong >= 15/20 opptil maks. C50/60 og naturstein som tåler kompresjon / høyere verdier er mulig for betong med høyere trykkfasthet
- Festing av forskaling i sement blandet på stedet
- Fester hjørneelementer med muring av vertikale kanter
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.