Isolasjonsmåler ELIT 25
Isolasjonsmåler ELIT 25
ISOLASJONSMÅLER ELIT 25
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Analog megger for enkel verifikasjon
- 200mA kontinuitetsmåling med kompensering
- Indikerer med lysdiode hvis spenning er tilstede
Velprøvd og enkel å bruke. Fornyet versjon. Isolasjonsmåler med kontinuitetsmålefunksjon. Testspenninger ihht NEK 400: 2006, Tab 61 A; 250V, 500V og 1000V. Kontinuitetsmåling med målestrøm ihht til NEK 400 del 6; 200mA. Nulljusteringsfunksjon ved motstandsmåling. Batteritest. Stor lettlest analog fargeskala, som ikke blir påvirket i minusgrader. Høy sikkerhetskategori CatIII 600V. Leveres i robust kapsling med lokk, måleledninger, batteri og norsk brukerveiledning. Ledningene kan legges i eget rom i kapslingen.
Lengde | 220 mm |
Display | Analog |
CAT-målekategori | CAT III/600 V |
Antall oppladbare batterier/batterier | 8 STK |
Farge | Blå |