Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Isolasjonsmåler ELIT 25
Isolasjonsmåler 250/500/1000V
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Analog megger for enkel verifikasjon
- 200mA kontinuitetsmåling med kompensering
- Indikerer med lysdiode hvis spenning er tilstede
Velprøvd og enkel å bruke. Fornyet versjon. Isolasjonsmåler med kontinuitetsmålefunksjon. Testspenninger ihht NEK 400: 2006, Tab 61 A; 250V, 500V og 1000V. Kontinuitetsmåling med målestrøm ihht til NEK 400 del 6; 200mA. Nulljusteringsfunksjon ved motstandsmåling. Batteritest. Stor lettlest analog fargeskala, som ikke blir påvirket i minusgrader. Høy sikkerhetskategori CatIII 600V. Leveres i robust kapsling med lokk, måleledninger, batteri og norsk brukerveiledning. Ledningene kan legges i eget rom i kapslingen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.