Avlastningsmatte
Isolasjonsmatte
ISOLASJONSMATTE 1000X1000MM 1000V
Art.-nr. 1970064823
EAN 4061975896094
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- EPDM-gummimatte for arbeid på strømførende deler
- Sklisikker overflate takket være fine ribber
- Resistent mot olje og kjemikalier
- Fargekode på baksiden av matten
Gulvmatter skåret til kundens spesifikasjoner. Det er ikke mulig å bytte produktene.
Matten kan bestilles i individuelle lengder, VE 10 = 10 cm, maksimal lengde: 10 meter / VE 1000
Kjemisk motstand bør testes fra tilfelle til tilfelle.
Egnet for bruk i høyspentområder som høyspent- og bryteranlegg med åpent design.
Lengde x bredde x tykkelse | 1000 x 1000 x 1 mm |
Farge | Oransje |
Materiale | Polyvinylklorid — PVC |
Produktvekt (per element) | 88,000 g |