Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Isolasjonsmatte For arbeid på spenningsførende deler i henhold til EN 61111
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- EPDM-gummimatte for arbeid på strømførende deler
- Sklisikker overflate takket være fine ribber
- Resistent mot olje og kjemikalier
- Fargekode på baksiden av matten
Gulvmatter skåret til kundens spesifikasjoner. Det er ikke mulig å bytte produktene.
Matten kan bestilles i individuelle lengder, VE 10 = 10 cm, maksimal lengde: 10 meter / VE 1000
Kjemisk motstand bør testes fra tilfelle til tilfelle.
Egnet for bruk i høyspentområder som høyspent- og bryteranlegg med åpent design.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.