JAMO®plus Avstandsmonteringsskrue for tre/tre
ASSYplus Jamo med borspiss
KARMSKRUE JAMO TRE/TRE AW30 ELZN 6,0X120
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Herdet stål, sinkbelagt, blå passivt, delgjenget, senkhode med fres med nedre finnegjenger, AW-spor, overflater:
Heltre (bartre, ask, bøk, eik), limtrebjelker, krysslaminert treverk (CLT), trefinér (bartre eller BauBuche), OSB og sponplater.
Fordeler:
Godkjent lastbærende avstandsmonteringsskrue i samsvar med ETA 11/0190, med korte kant og senteravsnatder Korte monteringstider er mulig takket være enkel plassering, høy kraftoverføring, ren forsenkning og rask justering.
Hode:
Senkhode med fres med sekundærgjenge under hode med AW®-spor for montering uten at biten vingler og veldig høy kraftoverføring.
Freselommer:
Enkel og ren senking av skruen er mulig takket være dens freselommer.
Gjenger:
Asymmetrisk delgjenget med sekundærgjenge under hode med skarpe gjenger og økt gradient for 25 % kortere skruetid.
Friksjonsfritt plastbelegg:
Høykvalitets glidebelegg for lavere friksjon og enkel innskruing.
Tupp:
Presis posisjonering av skruen er ikke et problem, takket være sentreringsborespissen, som ble spesialdesignet for dette formålet. Borekantene, akkurat som en Forstner-bit, garanterer perfekt boreytelse og perfekt posisjonering nær kanten i tynne tverrsnitt av tre.
Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen må overholdes. Du finner mer informasjon om lastverdier på: www.wuerth.de/assy
Justerbar avstand mellom trekonstruksjoner på tynne underlag uten forboring.
2.Skru på treplate og forsenk JAMO plus-skruen
3.Vri JAMO plus mot klokken, skru tilbake skruen eller juster avstanden. Hodet er hele tiden i flukt med treplaten
![]() | |
Nominell diameter (d) | 6 mm |
Lengde (l) | 120 mm |
Hodetype | Senkhode 90 grader |
Hodediameter (dh) | 12 mm |
Hodehøyde (k) | 6,6 mm |
Hodedetaljer | Freselommer |
Innvendig drev | AW30 |
Nominell diameter 2 | 6,8 mm |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Skruegjengeutforming | Delgjenget med gjenger under hodet for justering |
Gjengeforming | Grovgjenger |
Gjengelengde (lg) | 65 mm |
Skruegjengelengde med borspiss (b) | 65 mm |
Kjernediameter | 3,9 mm |
Kjernediameter for hodegjenger | 3,8 mm |
Form på markørspiss | Boretupp |
Materiale | Herdet stål |
Overflate | Galvanisert |
Egnet for bruk på følgende materialer | Tre, Laget i tre, Finerplate, Bløtt tre, Construction beech, OSB, Sponplate |
Bruksområde | Avstandsmontering, Justering, Understell |
Maks. innskruingsvinkel | 90 Degree |
Min. innskruingsvinkel | 0 Degree |
Godkjenning | Testrapport 50923397, ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |