Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
JAMO®plus Avstandsmonteringsskrue for tre/tre
Avstandsmonteringsskruen for etterfølgende justering av trekonstruksjoner på treoverflater med lav kantklaring.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Herdet stål, sinkbelagt, blå passivt, delgjenget, senkhode med fres med nedre finnegjenger, AW-spor, overflater:
Heltre (bartre, ask, bøk, eik), limtrebjelker, krysslaminert treverk (CLT), trefinér (bartre eller BauBuche), OSB og sponplater.
Fordeler:
Godkjent lastbærende avstandsmonteringsskrue i samsvar med ETA 11/0190, med korte kant og senteravsnatder Korte monteringstider er mulig takket være enkel plassering, høy kraftoverføring, ren forsenkning og rask justering.
Hode:
Senkhode med fres med sekundærgjenge under hode med AW®-spor for montering uten at biten vingler og veldig høy kraftoverføring.
Freselommer:
Enkel og ren senking av skruen er mulig takket være dens freselommer.
Gjenger:
Asymmetrisk delgjenget med sekundærgjenge under hode med skarpe gjenger og økt gradient for 25 % kortere skruetid.
Friksjonsfritt plastbelegg:
Høykvalitets glidebelegg for lavere friksjon og enkel innskruing.
Tupp:
Presis posisjonering av skruen er ikke et problem, takket være sentreringsborespissen, som ble spesialdesignet for dette formålet. Borekantene, akkurat som en Forstner-bit, garanterer perfekt boreytelse og perfekt posisjonering nær kanten i tynne tverrsnitt av tre.
Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen må overholdes. Du finner mer informasjon om lastverdier på: www.wuerth.de/assy
Justerbar avstand mellom trekonstruksjoner på tynne underlag uten forboring.
2.Skru på treplate og forsenk JAMO plus-skruen
3.Vri JAMO plus mot klokken, skru tilbake skruen eller juster avstanden. Hodet er hele tiden i flukt med treplaten
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.