jekkestropp, ett stykke med standard skralle
Skralle 1-delt standard skralle
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for bunting av løse rør og stenger
Lastesurring med farget stropp er ikke 100% fargeekte Bruk i konstant regn kan føre til små flekker.
I samsvar med DIN EN 12195-2
GS-godkjent
- For lastsikring i alle sektorer (f.eks. små varebiler, landbruk, metallbearbeiding og industri) for å beskytte varer mot skade.
- Positiv låsing
Design | Én del |
Bredde (B) | 35 mm |
Lengde (L) | 6 m |
Maks. forlengelse av surrestropp | 5 % |
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen | 2000 daN |
Håndkraft med skralle | 50 daN |
Produktsertifisering | GS certified safety |
Materiale | Polyester - PES |
Etikett innside | Nei |
Farge | Rød |
Standarder | EN 12195-2 |
Min./maks. temperaturområde | -40 til 100 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.