Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
jekkestropp, ett stykke med standard skralle
Et allsidig system for små til mellomstore laster i alle sektorer (f.eks. håndverkere og industri)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Egnet for bunting av løse rør og stenger
Lastesurring med farget stropp er ikke 100% fargeekte Bruk i konstant regn kan føre til små flekker.
I samsvar med DIN EN 12195-2
GS-godkjent
- For lastsikring i alle sektorer (f.eks. små varebiler, landbruk, metallbearbeiding og industri) for å beskytte varer mot skade.
- Positiv låsing
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.