Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

K-klosser Knudsen-kiler

Kraftig distansekloss, Knudsen Kilen
K-KLOSS 6T 5MM HVIT

Art.-nr. 9501002911
EAN 5709417140518

Priser vises for kunden etter pålogging
K-klosser Knudsen-kiler

Art.-nr. 9501002911

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 300 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Klosser for enkel festing av tunge gjenstander

Fleksibel og lett å jobbe med


  • K-klosser kan klikkes sammen for å få akkurat den tykkelsen du trenger

  • Små tapper og hull sikrer at blokkene ikke glir sidelengs

  • Lette klosser som er lette å plassere


Solid


  • Perforering med spikere og skruer forårsaker ingen splitting

  • Påvirkes ikke av fuktighet, råte eller sopp

  • Ingen giftig røyk ved brann

Laget i henhold til ISO 90012000

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For rask og presis montering av tunge gjenstander. En bæreevne på 5000 kg gjør at klossen egner seg for justering og festing av tunge gjenstander som bærende jernbjelker og betongelementer.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger