Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
K-klosser Knudsen-kiler
Klosser for enkel festing av tunge gjenstander
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Fleksibel og lett å jobbe med
- K-klosser kan klikkes sammen for å få akkurat den tykkelsen du trenger
- Små tapper og hull sikrer at blokkene ikke glir sidelengs
- Lette klosser som er lette å plassere
Solid
- Perforering med spikere og skruer forårsaker ingen splitting
- Påvirkes ikke av fuktighet, råte eller sopp
- Ingen giftig røyk ved brann
Laget i henhold til ISO 90012000
For rask og presis montering av tunge gjenstander. En bæreevne på 5000 kg gjør at klossen egner seg for justering og festing av tunge gjenstander som bærende jernbjelker og betongelementer.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.