Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kanalløfter 3,5T XS35N-CAT

SAKSELØFTER 3,5T XS35N-CAT

Art.-nr. W109700035

EAN 4099618432095

Priser vises for kunden etter pålogging
Kanalløfter 3,5T XS35N-CAT

Art.-nr. W109700035

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kanalløfter for personbiler og nyttekjøretøy
Elektrohydraulisk drift gir jevn løfting, og god kontroll
For montering på gulv, egnet for arbeidet som ikke krever stor løftehøyde
  • Lav-løfter med generøst dimensjonert plattformlengde og -bredde, noe som sikrer plass til et bredt spekter av kjøretøy. Den dekker behovene innen dekk- og karosseriservice, og er ideell for vedlikehold og arbeid i kjøretøyets interiør.

  • Kataforese-behandling CEC på plattformen og bunnrammen gir ekstra korrosjonsbeskyttelse i områder hvor salt spres.

  • Løfteren har et dobbelt hydraulisk system og to torsjonsaksler som holder lasten trygt i alle situasjoner.

  • Total lengde på 2150 mm med begge vippebrett oppe.

  • Den lave overkjøringshøyden på kun 105mm gjør det enkelt å løfte opp kjøretøy med lav bakkeklaring.

  • Anbefalt kjøreretning
Merknad

Spenning:230/400V


Løfteren kan flyttes rundt i verkstedet ved kjøp av mobiltets-sett

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Kanalløfter egnet for personbiler og nyttekjøretøy i bilverksteder, dekkverksteder, klargjøringsavdelinger for service og vedlikehold

Lastekapasitet

3500 kg

Drev for løfteplattform

Elektrohydraulisk

Slaghøyde

1000 mm

Antall betjeningsenheter

1 STK

Over bakken

Ja

Kompensasjonsutstyr

Elektronisk

Type kjøretøy

Personbil og nyttekjøretøy

Nominell spenning

400 V

Farge

Vindusgrå, likner på RAL 7040

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Polymer løfteblokk Soft hvit

LØFTEKLOSS LAV SOFT HVIT 340X132X47

Universal lifting block for scissor lift
x 1 Ant.
Polymer løfteblokk Soft hvit

LØFTEKLOSS HØY SOFT HVIT 340X150X95

Universal lifting block for scissor lift
x 1 Ant.
Gummi rampe I-ramp 1000 X 500 X 50

I-RAMP GUMMIMATTE 1000 X 500 X 50

Forenkler oppkjøring på sakseløftere/kanalløftere
Reduserer risikoen for skade på kjøretøyet og avlaster løfteren i bunn av løftet
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi med håndtak

GUMMIBLOKK M. HÅNDTAK BÖCK 40MM

Gummiblokk med håndtak for kanalløftere
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 120MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 40MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 80MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger