Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kanalløfter Dobbel saks 3,2T DS32CAT-A

Dobbel sakseløfter 3,2T DS32CAT-A
DOB. SAKSELØFTER 3,2T DS32CAT-A

Art.-nr. W109700032

EAN 5063084195616

Priser vises for kunden etter pålogging
Kanalløfter Dobbel saks 3,2T DS32CAT-A

Art.-nr. W109700032

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Elektrohydraulisk løfter med dobbelsaks, ideell for både personbiler og nyttekjøretøy
Kataforese behandlet og god løftehøyde på 1945 mm
  • Dobbel saksløfter spesielt utviklet for serviceområdet. De fleksible løfteplattformene gir et bredt bruksområde.

  • Med en plattformlengde på opptil 2160 mm kan DS32 CAT-A ta opp til VW T5/T6 med kort akselavstand.

  • Konstruksjonen utmerker seg med sin høye stabilitet.

  • Holdbarhet er også en topp prioritet når det gjelder rustbeskyttelse - kataforese behandling (CEC)

  • Standard med ekstra pulverlakkering av plattformen.

  • Understellet er kataforese-behandlet.

  • Den lave frihøyden på løfteren gjør det mulig å løfte kjøretøy med liten bakkeklaring.

  • Plassering av kontrollboksen kan skje på venstre eller høyre side, slangelengden mellom løfteren og betjeningskonsollen er 2m.
Merknad

Spenning: 230/400 Volt

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Kanalløfter for løfting av både personbiler og nyttekjøretøy i bilverksteder og serviceanlegg for vedlikehold og reparasjon

Instruksjoner

Anbefaler bruk av I-ramp gummimatte

Lastekapasitet

3200 kg

Drev for løfteplattform

Elektrohydraulisk

Slaghøyde

1945 mm

Antall betjeningsenheter

1 STK

Over bakken

Ja

Kompensasjonsutstyr

Elektronisk

Type kjøretøy

Personbil og nyttekjøretøy

Nominell spenning

400 V

Farge

Vindusgrå RAL 7040

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 120MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Polymer løfteblokk Soft hvit

LØFTEKLOSS LAV SOFT HVIT 340X132X47

x 1 Ant.
Polymer løfteblokk Soft hvit

LØFTEKLOSS HØY SOFT HVIT 340X150X95

x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 40MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 80MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Gummi rampe I-ramp 1000 X 500 X 50

I-RAMP GUMMIMATTE 1000 X 500 X 50

Forenkler oppkjøring på sakseløftere/kanalløftere
Reduserer risikoen for skade på kjøretøyet og avlaster løfteren i bunn av løftet
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger