Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kanalløfter Q-Lift 4,0T HG Dobbelsaks

Dobbel sakseløfter Q-Lift 4,0 t
DOBBEL SAKSELØFTER Q-LIFT 4,0T

Art.-nr. W109800040

EAN 4099618128509

Priser vises for kunden etter pålogging
Kanalløfter Q-Lift 4,0T HG Dobbelsaks

Art.-nr. W109800040

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kanalløfter med dobbelsaks og lastekapasitet på 4000 kg
Elektrohydraulisk drift for jevn og effektiv løfting
Løftehøyde på 1960mm og galvaniserte overflater som gir ekstra holdbarhet mot salt
  • Elektro hydraulisk

  • Dobbel hydraulisk sikkerhet

  • Forlengelse i begge ender. maks 2800mm

  • Slangelengde: 4,0m (2,0m løfter -kabinett)

  • Løftehøyde 1960mm

  • Produsert etter EN 1493-10

  • Løfte/senke-tid: 45 sek

  • Varmgalvanisert løfter

  • Bunnramme: Varmgalvanisert

  • Plattform: Varmgalvanisert

  • Saks: Varmgalvanisert
MerknadSpenning: 230V / 400V - 3 fas
Leveres uten hydraulikkolje
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Kanalløfteren for løfting av personbiler og nyttekjøretøy i bilverksteder, dekkverksteder, klargjøringsavdelinger for service og vedlikehold

Lastekapasitet

4000 kg

Drev for løfteplattform

Elektrohydraulisk

Slaghøyde

1960 mm

Typebeskrivelse

Billøfter

Antall betjeningsenheter

1 STK

Kompensasjonsutstyr

Elektronisk

Type kjøretøy

Personbil og transporter

Nominell spenning

400 V/AC

Farge

Galvanisert

Plattformbredde

765 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Hydraulikkolje ISO VG 46, 20LTR

HYDRAULIKK OLJE SHS / ISO VG 46 20L

Olje for utendørs bruk, egnet for hydrauliske systemer
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 40MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 80MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Hydraulikkslange, type 1

SLANGEDEKSEL FLY 35D 1 METER

For sakseløfter WSL 30 og WSL 32
x 1 Ant.
Løftetravers til sakseløfter OMER Løftetravers 2 stk.

LØFTETRAVERS OMER 2 STK

Løftetravers til bruk med OMER kanalløfter, gir stabil og sikker løfting
Gir ekstra stivhet til løfter sideveis
x 1 Ant.
Gummi rampe I-ramp 1000 X 500 X 50

I-RAMP GUMMIMATTE 1000 X 500 X 50

Forenkler oppkjøring på sakseløftere/kanalløftere
Reduserer risikoen for skade på kjøretøyet og avlaster løfteren i bunn av løftet
x 1 Ant.
Polymer løfteblokk Soft hvit

LØFTEKLOSS LAV SOFT HVIT 340X132X47

x 1 Ant.
Polymer løfteblokk Soft hvit

LØFTEKLOSS HØY SOFT HVIT 340X150X95

x 1 Ant.
Støpekassett FLY35 OMER Støperamme el zink

STØPEKASSETT FLY 35 EL ZINK

Støpekassett for bruk ved montering av kanalløfter som skal monteres ned i gulv
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 120MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Reservedeler for dette produktet:
Hydraulikkslange, type 1

SLANGEDEKSEL FLY 35D 1 METER

For sakseløfter WSL 30 og WSL 32
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger