Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Kanalløfter Q-Lift 4,0T HG Dobbelsaks
Kanalløfter Q-Lift 4,0T HG Dobbelsaks - 1
Kanalløfter Q-Lift 4,0T HG Dobbelsaks - 2
Kanalløfter Q-Lift 4,0T HG Dobbelsaks - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Kanalløfter Q-Lift 4,0T HG Dobbelsaks

Kanalløfter med dobbelsaks og lastekapasitet på 4000 kg.
Elektrohydraulisk drift for jevn og effektiv løfting.
Løftehøyde på 1960mm og galvaniserte overflater som gir ekstra holdbarhet mot salt.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Elektro hydraulisk

  • Dobbel hydraulisk sikkerhet

  • Forlengelse i begge ender. maks 2800mm

  • Slangelengde: 4,0m (2,0m løfter -kabinett)

  • Løftehøyde 1960mm

  • Produsert etter EN 1493-10

  • Løfte/senke-tid: 45 sek

  • Varmgalvanisert løfter

  • Bunnramme: Varmgalvanisert

  • Plattform: Varmgalvanisert

  • Saks: Varmgalvanisert
Merknad

Spenning: 230V / 400V - 3 fas


Leveres uten hydraulikkolje