Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kanalløfter WWE 552E lav

Sakseløfter lav 3,0 t WWE 552E OMCN
KANALLØFTER LAV WWE 552E 3,0T

Art.-nr. W109400030

EAN 4050642191433

Priser vises for kunden etter pålogging
Kanalløfter WWE 552E lav

Art.-nr. W109400030

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kanalløfter WWE 552E med 1000mm løftehøyde og 3000 kg kapasitet
Elektrohydraulisk drift, egnet for dekkverksteder, klargjøringsavd. og enkle servicejobber
  • Elektrohydraulisk sakseløfter med en lastekapasitet på 3000 kg, ideell for personbiler

  • Samme løftehøyde på begge plattformer sikres ved elektronisk kompensasjon

  • Løftehøyde på 1000 mm

  • Enkel å bruke med én betjeningsenhet

  • Plattformbredde på 450 mm

  • Spesialdesignet for dekk- og karosseriverksteder for å tilfredsstille krav til arbeidsmiljø

  • Selvsmørende foringer i alle ledd for redusert vedlikehold

  • Farge: Svart

  • Nominell spenning: 230V/400v - 3fas

  • Leveres uten hydraulikkolje
Merknad

230V/400V 3-fas

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Kanalløfter egnet for bruk i dekkverksteder, klargjøringsavdelinger og for arbeid i lavere høyde

Lastekapasitet

3000 kg

Drev for løfteplattform

Elektrohydraulisk

Slaghøyde

1000 mm

Antall betjeningsenheter

1 STK

Over bakken

Ja

Kompensasjonsutstyr

Elektronisk

Type kjøretøy

Personbil

Nominell spenning

230 V

Farge

Svart

Plattformbredde

450 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sakseløfter Tilbehør

HJULSETT TIL KANALLØFTER LAV WWE 552E

x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 120MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 40MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 80MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Gummi rampe I-ramp 1000 X 500 X 50

I-RAMP GUMMIMATTE 1000 X 500 X 50

Forenkler oppkjøring på sakseløftere/kanalløftere
Reduserer risikoen for skade på kjøretøyet og avlaster løfteren i bunn av løftet
x 1 Ant.
Polymer løfteblokk Soft hvit

LØFTEKLOSS LAV SOFT HVIT 340X132X47

x 1 Ant.
Polymer løfteblokk Soft hvit

LØFTEKLOSS HØY SOFT HVIT 340X150X95

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger