Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kappeskiven Cubitron III

Kappeskive 3M Cubitron III
KUTTESKIVE CUBITRON III 125X1X22

Art.-nr. 5M86647
EAN 4064035116385

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Med kappeskiven 3M™ Cubitron™ 3 foretar du vinkelrette kutt ved hjelp av ytterkanten av skiven
  • Skiven er det ideelle valget for kapping av metall i bil- og skipsindustrien.

  • Skiven kapper rør i rustfritt stål, eksosrør, klemmer, rustne festemidler og mye mer.

  • Ytelsen til kappeskiven 3M™ Cubitron™ 3 er garanteres av 3Ms redesignede og presisjonsformede keramiske slipekorn. Den skarpe og kantete strukturer bryter igjen og igjen for å danne skarpe punkter takket være de patenterte molekylære bindingsløsningene.

  • De skarpe spissene gjør at slipeproduktet kapper raskt, holder seg kjølig og varer mye lenger enn tradisjonelle slipeprodukter.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter

125 mm

Tykkelse

1.0 mm

Borehull

22.23 mm

Maks. omdreiningshastighet

12250 o/min

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger