Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Kontakt oss
Butikker
Kurs
Würth-appen
Ofte stilte spørsmål
Sortering
Kutteskiven vår med lang levetid og god skjæreytelse
Kutteskiven vår med lang levetid og maksimal skjæreytelse
En for alle. Klemdor for skjære- og slipeskiver med 6 mm eller 10 mm hull for bruk på aksialslipere eller rette slipere.
Med kappeskiven 3M™ Cubitron™ 3 foretar du vinkelrette kutt ved hjelp av ytterkanten av skiven
God skjæreytelse med lang levetid
Kutteskiven vår med lang levetid og god skjæreeffektivitet
Our best cutting disc with an extremely long service life, maximum cutting efficiency and optimum cutting properties
Høytytende standardskiver med gode ytelsesverdier
Høytytende standardskiver med gode ytelsesverdier.
Kutteskiven vår med svært lang levetid og høy skjæreeffektivitet
Det skarpe presisjonskornet trenger gjennom metall raskere, enklere og uten grader.
Allsidig, komfortabel arbeidshanske i original TIGERFLEX-design for optimalt grep
Vanntett, engangs nitrilhanske
Universal, permanent elastisk hybrid fugemasse. Fri for isocyanater, løsemidler og silikon.
Ekstremt effektiv rengjøringsklut for rengjøring av hender, verktøy og ulike overflater uten bruk av vann