Karosserisag WPS 4000
Karosserisag WPS 4000
PLATESAG TRYKKLUFTDREVET WPS 4000
MASTER
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Moderne produksjonssekvens garanterer en høy grad av nøyaktighet
Utformet for tøffe bruksområder og lang levetid
Svært høy trekkraft på grunn av lengre slag
Egnet for skjærearbeid på karosserier eller karosseristøtteelementer laget av platestål eller aluminium opptil 10 mm
Justerbar styreskinne
Gir nøyaktig justering av skjæredybden
Avgass ledes bort fra arbeidsområdet
Forhindrer oppvirvling av støv og skitt
Gummiert og ergonomisk utformet håndtak
Sikrer at håndtaket ikke kjøles ned under arbeid
Ved jevnlig bruk bør maskinen oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Bruk av duggsmøring anbefales. Driftstrykket må måles direkte på trykkluftverktøyet.
For tre, aluminium, komposittmaterialer, plast, doble og tredoble plater på opptil 6 mm og tynt stål og stål av høyere grad opptil 1 mm.
Slaghastighet ved tomgang | 7000 o/min |
Luftforbruk | 360 l/min |
Driftstrykk | 6.3 bar |
Min. innvendig slangediameter | 8 mm |
Lengde | 290 mm |
Maskinvekt | 1,28 kg |
Slaglengde | 20 mm |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.